Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIGITUS - USB 3.0 Gigabit Ethernet Adapter, USB-C

DIGITUS
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - DN-3024

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - USB-A

  • Ausführung Anschluss 1 - Stecker

  • Anzahl der Pole Anschluss 1 - 24

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4016032386001

Sonepar Artikelnummer

121004994

Hersteller Artikelnummer

DN-3024

Hersteller Typ

DN-3024

Hersteller Artikel Nr.:

DN-3024

Steckverbindertyp Anschluss 1:

USB-A

Ausführung Anschluss 1:

Stecker

Anzahl der Pole Anschluss 1:

24

Steckverbindertyp Anschluss 2:

sonstige

Ausführung Anschluss 2:

Buchse

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

0.088 kg

USB Typ C 3.0 Gigabit Ethernet Adapter 10/100/1000 Mbps,Chipsatz: RTL8153 Erweitern Sie Ihren Laptop mit Type-C™ Schnittstelle um eine Gigabit Netzwerkschnittstelle - USB Type-C™ Gigabit Ethernet Adapter - Dank der USB 3.0 Schnittstelle können Sie im Gegensatz zu USB 2.0 die volle Geschwindigkeit von bis zu 1000Mbit/s erreichen - Für alle Betriebssysteme, Windows, Mac und Google Chrome Mit dem USB Netzwerkadapter können Sie Ihren Laptop mit Type-C™ Schnittstelle erweitern. Dank der einfachen Plug and Play Konfiguration müssen Sie keine Treiber installieren oder Systemeinstellungen vornehmen.