DIGITUS - USB 3.0 Hub, 3-Port, 3x USB 3.0, 1x RJ45 Gigabit LAN, Alu-Gehäuse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DA-70250-1
Bauform - Tischgerät
Anzahl der USB-A Ports - 3
Anzahl der USB-B-Ports - 0
Anzahl der seriellen Ports - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016032423836
Sonepar Artikelnummer
121004971
Hersteller Artikelnummer
DA-70250-1
Hersteller Typ
DA-70250-1
Hersteller Artikel Nr.:
DA-70250-1
Bauform:
Tischgerät
Anzahl der USB-A Ports:
3
Anzahl der USB-B-Ports:
0
Anzahl der seriellen Ports:
0
Anzahl der parallelen Ports:
0
Höhe:
27.2 mm
Breite:
95 mm
Tiefe:
16 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84718000
Gewicht:
0.128 kg


