DIGITUS - USB 3.0 Hub, 7-Port, 7x USB 3.0, inkl. 5V/3,5A Netzteil, Alu-Gehäuse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DA-70241-1
Bauform - Tischgerät
Anzahl der USB-A Ports - 7
Anzahl der USB-B-Ports - 0
Anzahl der seriellen Ports - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016032447474
Sonepar Artikelnummer
121004980
Hersteller Artikelnummer
DA-70241-1
Hersteller Typ
DA-70241-1
Hersteller Artikel Nr.:
DA-70241-1
Bauform:
Tischgerät
Anzahl der USB-A Ports:
7
Anzahl der USB-B-Ports:
0
Anzahl der seriellen Ports:
0
Anzahl der parallelen Ports:
0
Höhe:
42 mm
Breite:
144 mm
Tiefe:
14 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84718000
Gewicht:
0.339 kg


