DIGITUS - USB 3.0 Verlängerungskabel A/ST<>A/BU, 3m sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AK-300203-030-S
Steckverbindertyp Anschluss 1 - USB-A
Ausführung Anschluss 1 - Stecker
Anzahl der Pole Anschluss 1 - 9
Steckverbindertyp Anschluss 2 - USB-A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016032283362
Sonepar Artikelnummer
121004781
Hersteller Artikelnummer
AK-300203-030-S
Hersteller Typ
AK-300203-030-S
Hersteller Artikel Nr.:
AK-300203-030-S
Steckverbindertyp Anschluss 1:
USB-A
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Anzahl der Pole Anschluss 1:
9
Steckverbindertyp Anschluss 2:
USB-A
Länge:
3 m
Ausführung Anschluss 2:
Buchse
Anzahl der Pole Anschluss 2:
9
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.137 kg


