DIGITUS - USB-A 2.0 Adapterkabel USB-A/ST<>LIGHTNING (MFI), f.C89 Chipsatz, 2m, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DB-600106-020-W
Ausführung Anschluss 1 - Stecker
Länge - 2 m
Ausführung Anschluss 2 - Stecker
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016032481591
Sonepar Artikelnummer
121057806
Hersteller Artikelnummer
DB-600106-020-W
Hersteller Typ
DB-600106-020-W
Hersteller Artikel Nr.:
DB-600106-020-W
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Länge:
2 m
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.062 kg


