Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIGITUS - USB Anschlusskabel A/ST<>A/ST, USB 2.0 kompatipel, 1,8m, sw

DIGITUS
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AK-300100-018-S

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - USB-A

  • Ausführung Anschluss 1 - Stecker

  • Anzahl der Pole Anschluss 1 - 4

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - USB-A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4016032282563

Sonepar Artikelnummer

121004746

Hersteller Artikelnummer

AK-300100-018-S

Hersteller Typ

AK-300100-018-S

Hersteller Artikel Nr.:

AK-300100-018-S

Steckverbindertyp Anschluss 1:

USB-A

Ausführung Anschluss 1:

Stecker

Anzahl der Pole Anschluss 1:

4

Steckverbindertyp Anschluss 2:

USB-A

Länge:

1.8 m

Ausführung Anschluss 2:

Stecker

Anzahl der Pole Anschluss 2:

4

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.040 kg

USB Anschlusskabel, Typ A St/St, 1.8m, USB 2.0 kompatibel, sw Sichere und zuverlässige Verbindung - Sichere und zuverlässige Verbindung Zum Anschluss externer USB Endgeräte (mit A Buchse) an den USB Host (z. B. PC, Notebook or USB Hub). Übertragungsrate bis zu 480 Mbps (High-Speed).