Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIGITUS - USB Bluetooth 5.0 Nano Adapter

DIGITUS
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - DN-30211

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Bluetooth-Schnittstelle

  • Zubehör - Nein

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 500 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4016032473770

Sonepar Artikelnummer

121057819

Hersteller Artikelnummer

DN-30211

Hersteller Typ

DN-30211

Hersteller Artikel Nr.:

DN-30211

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Bluetooth-Schnittstelle

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

0.020 kg

Bluetooth 5.0 Dongle Erweitert Notebook, PC oder Spielekonsole um eine Bluetooth 5.0 Schnittstelle mit bis zu 3 Mbps - Unterstützt die Kommunikation zwischen Mobilgeräten, Computern und kompatiblem Bluetooth-Zubehör aller Art - Unterstützt High-Quality Audioübertragung (Music-Streaming) - Unterstützt Bluetooth Dual-Modus und LAN-Funktion (PAN) inkl. Informationsaustausch (OPP) - Unterstützt mehr als 3 Bluetooth-Geräte gleichzeitig - Unterstützt serielle Port-Funktion (SPP) + Druckerunterstützung via HCRP - Versenden von Bildern (BIP), Dateien (FTP), sowie Nutzung von Dial-Up Services (DUN) - Geringer Stromverbrauch, angepasst an die aktuelle Leistung dank BLE (Bluetooth Low Energy) - Abwärtskompatibel zu früheren Bluetooth-Versionen - Plug and Play - Einstecken und direkt starten! Mit dem DIGITUS Bluetooth USB Adapter können Sie den schnellen Bluetooth 5.0 Standard mit hohen Übertragungsraten von bis zu 3 Mbps nutzen. So übertragen Sie Dateien, Bilder oder Musik schnell und in hoher Qualität. Der Adapter ist einsetzbar für mobile Endgeräte, für die Verbindung zwischen Computern, zum Anbinden von Bluetooth-Zubehör aller Art und wird von den gängigsten Spielekonsolen unterstützt. Dazu gehören auch Controller, Kopfhörer, Lautsprecher, Tastaturen, Mäuse, Drucker, Tablets oder Smartphones. Des Weiteren ist es möglich, Dual-Modus, LAN-Funktion, Druckeransteuerung, sowie die serielle Port-Funktion (SPP) zu nutzen. Die Reichweite des Bluetooth-Dongles liegt zwischen 10 und 20 Metern, je nach Bedingung vor Ort. Die BLE-Funktion stellt dabei sicher, dass der Stromverbrauch stets nur auf die aktuell benötigte Leistung angepasst wird.