Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIGITUS - USB-C 2.0 Adapterkabel C/ST<>HDMI A/ST, 4K/60Hz, 5m, sw

DIGITUS
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AK-300330-050-S

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - sonstige

  • Ausführung Anschluss 1 - Stecker

  • Anzahl der Pole Anschluss 1 - 24

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4016032451327

Sonepar Artikelnummer

121004788

Hersteller Artikelnummer

AK-300330-050-S

Hersteller Typ

AK-300330-050-S

Hersteller Artikel Nr.:

AK-300330-050-S

Steckverbindertyp Anschluss 1:

sonstige

Ausführung Anschluss 1:

Stecker

Anzahl der Pole Anschluss 1:

24

Steckverbindertyp Anschluss 2:

sonstige

Länge:

5 m

Ausführung Anschluss 2:

Stecker

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84718000

Gewicht:

0.570 kg

USB Type-C Adapterkabel, Typ-C auf HDMI A St/St, 5.0m, 4K/60Hz, 18GB, sw, gold Schließen Sie Ihr USB-C-Gerät direkt an einen Monitor, Fernseher oder Beamer an - Sie benötigen keinen zusätzlichen Adapter. - Ihr mit USB-C ausgestattetes Gerät muss den Videomodus unterstützen (DP Alt Mode), um mit diesem Adapter- / Konverterkabel kompatibel zu sein. - Die Videoausgabefähigkeit hängt von der Grafikkarte Ihres Notebooks und des angeschlossenen Monitors ab. Einige Bildschirme schränken auch die verfügbare Auflösung ein. - Unterstützt bis zu 4K/2K mit 60Hz - Unterstützung digitaler Audio-Übertragung in Stereo - Datentransferrate bis zu 18 Gbit/s - Type-C-Stecker beidseitig verwendbar - Umgehen Sie herkömmliche Adapter mit einem Plug-and-Play Adapter- / Konverterkabel, der keine externe Stromversorgung benötigt. Das USB Type-C 4K HDMI Adapter- / Konverterkabel ermöglicht den direkten Anschluss von Fernseher, Monitor oder Projektor and einem USB-C Gerät. Das Adapter- / Konverterkabel gehört zum Must-Have-Zubehör, egal ob privat beim Anschluss Ihres Notesbooks an einen TV oder auch beruflich bei Präsentationen über einen HDMI-Projektor.