DIGITUS - USB-C 2.0 Adapterkabel USB-C/ST<>LIGHTNING (MFI), f. C89 Chipsatz 2m, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DB-600109-020-W
Steckverbindertyp Anschluss 1 - sonstige
Ausführung Anschluss 1 - Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 2 - sonstige
Länge - 2 m
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016032481577
Sonepar Artikelnummer
121057808
Hersteller Artikelnummer
DB-600109-020-W
Hersteller Typ
DB-600109-020-W
Hersteller Artikel Nr.:
DB-600109-020-W
Steckverbindertyp Anschluss 1:
sonstige
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 2:
sonstige
Länge:
2 m
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.060 kg


