DIGITUS - USB-C 2.0 Anschlusskabel C/ST<>A/ST 3A, 1m, sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AK-300154-010-S
Steckverbindertyp Anschluss 1 - USB-A
Ausführung Anschluss 1 - Stecker
Anzahl der Pole Anschluss 1 - 8
Steckverbindertyp Anschluss 2 - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016032455233
Sonepar Artikelnummer
121004774
Hersteller Artikelnummer
AK-300154-010-S
Hersteller Typ
AK-300154-010-S
Hersteller Artikel Nr.:
AK-300154-010-S
Steckverbindertyp Anschluss 1:
USB-A
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Anzahl der Pole Anschluss 1:
8
Steckverbindertyp Anschluss 2:
sonstige
Länge:
1 m
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Anzahl der Pole Anschluss 2:
24
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.038 kg


