DIGITUS - USB-C 3.0 4 Port HUB 2x USB-A/BU 3.1 + 2x USB-C/BU 3.1 Gen2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DA-70245
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 84718000
Gewicht - 0.065 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016032485766
Sonepar Artikelnummer
121065933
Hersteller Artikelnummer
DA-70245
Hersteller Typ
DA-70245
Hersteller Artikel Nr.:
DA-70245
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84718000
Gewicht:
0.065 kg
Erweitert Ihr Notebook mit USB-C Anschluss um 2x USB 3.0 sowie 2x USB-C Anschlüssen 2x USB A 3.1 Gen2 mit bis zu 10Gbps 2x USB-C 3.1 Gen2 mit bis zu 10Gbps Hochwertiges Aluminiumgehäuse im Slim-Design Datentransferrate: bis zu 10Gbps Kompatibel mit vielen Betriebssystemen z.B. macOS, Windows und Google Chrome OS Plug & Play - Einstecken und sofort starten, keine Installation notwendig Anzahl Ports USB A: 2 Anzahl Ports USB C: 2