DIGITUS - USB-C 3.0 Adapter A/ST<>C/BU, 3A, sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AK-300524-000-S
Steckverbindertyp Anschluss 1 - USB-A
Ausführung Anschluss 1 - Stecker
Anzahl der Pole Anschluss 1 - 9
Steckverbindertyp Anschluss 2 - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016032467410
Sonepar Artikelnummer
121004792
Hersteller Artikelnummer
AK-300524-000-S
Hersteller Typ
AK-300524-000-S
Hersteller Artikel Nr.:
AK-300524-000-S
Steckverbindertyp Anschluss 1:
USB-A
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Anzahl der Pole Anschluss 1:
9
Steckverbindertyp Anschluss 2:
sonstige
Ausführung Anschluss 2:
Buchse
Anzahl der Pole Anschluss 2:
24
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.009 kg


