DIGITUS - USB-C 3.0 Adapter C/ST<>A/BU, 3A, sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AK-300506-000-S
Steckverbindertyp Anschluss 1 - sonstige
Ausführung Anschluss 1 - Stecker
Anzahl der Pole Anschluss 1 - 24
Steckverbindertyp Anschluss 2 - USB-A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016032370802
Sonepar Artikelnummer
121004790
Hersteller Artikelnummer
AK-300506-000-S
Hersteller Typ
AK-300506-000-S
Hersteller Artikel Nr.:
AK-300506-000-S
Steckverbindertyp Anschluss 1:
sonstige
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Anzahl der Pole Anschluss 1:
24
Steckverbindertyp Anschluss 2:
USB-A
Ausführung Anschluss 2:
Buchse
Anzahl der Pole Anschluss 2:
9
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.007 kg


