Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIGITUS - USB-C 3.0 Adapterkabel C/ST<>A/BU, OTG, 3A, 0,15m, sw

DIGITUS
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AK-300315-001-S

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - sonstige

  • Ausführung Anschluss 1 - Stecker

  • Anzahl der Pole Anschluss 1 - 24

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - USB-A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4016032368786

Sonepar Artikelnummer

121004786

Hersteller Artikelnummer

AK-300315-001-S

Hersteller Typ

AK-300315-001-S

Hersteller Artikel Nr.:

AK-300315-001-S

Steckverbindertyp Anschluss 1:

sonstige

Ausführung Anschluss 1:

Stecker

Anzahl der Pole Anschluss 1:

24

Steckverbindertyp Anschluss 2:

USB-A

Länge:

0.15 m

Ausführung Anschluss 2:

Buchse

Anzahl der Pole Anschluss 2:

9

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.030 kg

USB Typ-C Adapterkabel, OTG, Type-C - A St/Bu, 0,15m, 3A, 5GB, 3.0 Version, sw Zum superschnellen Synchronisieren und Laden - Type-C-Stecker beidseitig verwendbar - SuperSpeed Datenübertragungen bis 5 Gbit/s - 10-mal schneller als USB 2.0 - Unterstützt bis zu 3A Stromversorgung - Unterstützt die USB PD (Power Delivery) Spezifikation. - Abwärtskompatibel zu USB 2.0 und 1.1 Ermöglicht den Anschluss von USB A-Steckern an Geräte mit Type-C-Buchse