DIGITUS - USB-C 3.0 Anschlusskabel C/ST<>A/ST, 3A, 1m, sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AK-300136-010-S
Steckverbindertyp Anschluss 1 - sonstige
Ausführung Anschluss 1 - Stecker
Anzahl der Pole Anschluss 1 - 24
Steckverbindertyp Anschluss 2 - USB-A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016032368731
Sonepar Artikelnummer
121004761
Hersteller Artikelnummer
AK-300136-010-S
Hersteller Typ
AK-300136-010-S
Hersteller Artikel Nr.:
AK-300136-010-S
Steckverbindertyp Anschluss 1:
sonstige
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Anzahl der Pole Anschluss 1:
24
Steckverbindertyp Anschluss 2:
USB-A
Länge:
1 m
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Anzahl der Pole Anschluss 2:
4
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.073 kg


