DIGITUS - USB-C 3.0 Anschlußkabel USB-C/ST<>USB-C/ST, USB PD, 4K/60Hz, 1m, sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DB-300220-010-S
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85444290
Gewicht - 0.049 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016032481164
Sonepar Artikelnummer
121065916
Hersteller Artikelnummer
DB-300220-010-S
Hersteller Typ
DB-300220-010-S
Hersteller Artikel Nr.:
DB-300220-010-S
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.049 kg
Unterstützt folgende Übertragungsarten Audio/Video/Datenübertragung/Ladefunktion Unterstützt Datenübertragungsraten von bis zu 5 Gbit/s Unterstützt USB Power Delivery mit 20V, 3A und 60W Abwärtskompatibel zu Thunderbolt 3 und USB 2.0 Unterstützt DisplayPort Video/Audio Signale und PCi Express Video/Audio Unterstützung bis zu 4K bei 60Hz USB-Version: USB-3.0 Gen. 1 Aluminium Gehäüse


