Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIGITUS - USB-C 3.0 Verlängerungskabel C/ST<>C/BU 20V/AV, 0,7m, sw

DIGITUS
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AK-300210-007-S

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - sonstige

  • Ausführung Anschluss 1 - Stecker

  • Anzahl der Pole Anschluss 1 - 24

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4016032451129

Sonepar Artikelnummer

121004782

Hersteller Artikelnummer

AK-300210-007-S

Hersteller Typ

AK-300210-007-S

Hersteller Artikel Nr.:

AK-300210-007-S

Steckverbindertyp Anschluss 1:

sonstige

Ausführung Anschluss 1:

Stecker

Anzahl der Pole Anschluss 1:

24

Steckverbindertyp Anschluss 2:

sonstige

Länge:

0.7 m

Ausführung Anschluss 2:

Stecker

Anzahl der Pole Anschluss 2:

24

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.030 kg

USB Type-C Verlängerungskabel, Typ C St/Bu, 0.7m, Gen2, 5A,10GB, 3.1 Version, sw Verlängern Sie Ihren ursprünglichen Typ-C-Port auf Ihrem MacBook oder anderem Gerät an eine geeignete Position - Verlängern Sie Ihren ursprünglichen Typ-C-Port auf Ihrem MacBook oder anderem Gerät an eine geeignete Position - Type-C-Stecker beidseitig verwendbar - USB 3.1 Datenübertragungsrate bis zu 10 Gbps, Superspeed+ - Unterstützt Stromversorgung bis zu 20V/5A, 100W - Unterstützt die USB PD (Power delivery) Spezifikation. - Video/Audio Unterstützung bis zu 4K (4096x2304, 30Hz) - Ein Kabel für Datenaustausch, Laden und Video/Audio Genuß. Dieses USB Type-C Verlängerungskabel ermöglicht die Nutzungsdistanz der Typ-C-Schnittstelle am Notebook, Tablet, Smartphone oder an der Dockingstation zu verlängern.