Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIGITUS - USB-C 3.0 Verlängerungskabel C/ST<>C/BU 20V/AV, 2m, sw

DIGITUS
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AK-300210-020-S

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - sonstige

  • Ausführung Anschluss 1 - Stecker

  • Anzahl der Pole Anschluss 1 - 24

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4016032455318

Sonepar Artikelnummer

121004784

Hersteller Artikelnummer

AK-300210-020-S

Hersteller Typ

AK-300210-020-S

Hersteller Artikel Nr.:

AK-300210-020-S

Steckverbindertyp Anschluss 1:

sonstige

Ausführung Anschluss 1:

Stecker

Anzahl der Pole Anschluss 1:

24

Steckverbindertyp Anschluss 2:

sonstige

Länge:

2 m

Ausführung Anschluss 2:

Buchse

Anzahl der Pole Anschluss 2:

24

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.092 kg

USB Type-C Verlängerungskabel, Typ C St/Bu, 2,0m, 3A, 480MB, Version 2.0, sw Verlängern Sie Ihren ursprünglichen Type-C Port auf Ihrem MacBook oder anderem Gerät an eine geeignete Position - Verlängern Sie Ihren ursprünglichen Type-C Port auf Ihrem MacBook oder anderem Gerät an eine geeignete Position - USB Type-C-Stecker beidseitig verwendbar - Unterstützt Stromversorgung bis zu 20V/3A, 60W - Unterstützt die USB PD (Power Delivery) Spezifikation. - Ein Kabel für Datenaustausch, Laden und Audio Genuß. Dieses USB Type-C Verlängerungskabel ermöglicht die Nutzungsdistanz der Type-C Schnittstelle am Notebook, Tablet, Smartphone oder an der Dockingstation zu verlängern.