Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIGITUS - USB-C 3.1 4 Port HUB 4x USB-C/BU 3.1 Gen1, 5Gbps

DIGITUS
kopierenkopieren
DIGITUS - USB-C 3.1  4 Port HUB 4x USB-C/BU 3.1 Gen1, 5Gbps

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - DA-70246

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 84718000

  • Gewicht - 63.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4016032485773

Sonepar Artikelnummer

121065934

Hersteller Artikelnummer

DA-70246

Hersteller Typ

DA-70246

Hersteller Artikel Nr.:

DA-70246

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84718000

Gewicht:

63.000 kg

Erweitert Ihr Notebook mit USB-C Anschluss um weitere vier USB -C™ Anschlüsse 4x USB-C 3.1 Gen1 mit bis zu 5Gbps Hochwertiges Aluminiumgehäuse im Slim-Design Datentransferrate: bis zu 5 Gbps Kompatibel mit vielen Betriebssystemen z.B. macOS, Windows und Google Chrome OS Plug & Play - Einstecken und sofort starten, keine Installation notwendig Anzahl Ports USB C: 4 USB-C Produkte: ja