Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIGITUS - USB-C 3.1 Anschlusskabel C/St<>HDMI A/ST, 4K/30Hz, 1,8m sw

DIGITUS
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - DA-70821

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - HDMI

  • Ausführung Anschluss 1 - Buchse

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - sonstige

  • Ausführung Anschluss 2 - Stecker

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4016032465072

Sonepar Artikelnummer

121004793

Hersteller Artikelnummer

DA-70821

Hersteller Typ

DA-70821

Hersteller Artikel Nr.:

DA-70821

Steckverbindertyp Anschluss 1:

HDMI

Ausführung Anschluss 1:

Buchse

Steckverbindertyp Anschluss 2:

sonstige

Ausführung Anschluss 2:

Stecker

Länge:

1.8 m

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84718000

Gewicht:

0.094 kg

USB-C - HDMI Adapter, 1,8 m 4K/30Hz, schwarz, Metallgehäuse Gibt über die USB-C Schnittstelle ein HDMI Signal in UHD 4K aus - Unterstützt 4K / 30 Hz - Latenz: Zero frame delay - Datentransferrate: 5 Gbps - Länge: 1,8 m - Unterstützt USB 3.1 Gen 1 - Stromversorgung über USB-C Anschluss - kein Netzteil notwendig - Elegantes Aluminium-Gehäuse - Plug and Play - keine Treiberinstallation notwendig Das USB-C auf HDMI-Adapterkabel von DIGITUS ermöglicht es Ihnen, am USB-C Anschluss an Ihrem Notebook oder Tablet einen Monitor, Beamer oder TV-Gerät anzuschliessen. Es sind keine zusätzlichen Adapter notwendig. Je nach Quellgerät unterstützt dieses Kabel Auflösungen von bis zu 4K / 30 Hz inkl. 3D und ARC Unterstützung. Datenübertragungsraten von bis zu 5 Gbps sowie die USB 3.1 Features werden von diesem Kabel ebenfalls unterstützt. Sparen Sie sich zusätzliche Adapter oder Konverter und nutzen das DIGITUS Adapterkabel USB-C auf HDMI.