Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIGITUS - USB-C 3.1 Anschlußkabel USB-C/ST<>USB-C/ST, AOC, 4K@60Hz, 15m, sw

DIGITUS
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AK-330160-150-S

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - USB-C

  • Ausführung Anschluss 1 - Stecker

  • Anzahl der Pole Anschluss 1 - 24

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - USB-C

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4016032482628

Sonepar Artikelnummer

121057803

Hersteller Artikelnummer

AK-330160-150-S

Hersteller Typ

AK-330160-150-S

Hersteller Artikel Nr.:

AK-330160-150-S

Steckverbindertyp Anschluss 1:

USB-C

Ausführung Anschluss 1:

Stecker

Anzahl der Pole Anschluss 1:

24

Steckverbindertyp Anschluss 2:

USB-C

Länge:

15 m

Steckrichtung Anschluss 1:

gerade

Ausführung Anschluss 2:

Stecker

Steckrichtung Anschluss 2:

gerade

Anzahl der Pole Anschluss 2:

24

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85447000

Gewicht:

0.600 kg

HDMI AOC Hybrid Glasfaserkabel Typ USB C-USB C St/St, 15.0m, UHD 4, 4K@60Hz, USB 3.1, sw Übertragung von unkomprimierten Video- und Audiosignalen in UHD 4K Auflösung mit 21,6 Gbps Bandbreite. - Das aktive USB Typ - C AOC AV-Anschlusskabelauf basiert auf einer Hybrid-Konstruktion aus Kupfer- & Glasfaser-Leitungen und ermöglicht so Bandbreiten von bis zu 21,6 GBit/s. - Das flexible und zugleich robuste Kabel zeichnet sich zudem durch geringe Biegeradien und eine sehr gute Übertragung unkomprimierter Audio und Video Inhalte über längere Distanzen aus. - Weitere Vorteile der Hybrid-Glasfaser-Kabel sind der sehr geringe Biegeradius und das geringe Eigengewicht, ohne dass die hohe Bildqualität und Installation per Plug & Play darunter leiden - Dank neuester Chiptechnologie und keinerlei Anfälligkeit gegenüber elektromagnetischen Einflüssen ist das Kabel ideal für Heim-Kino, Meeting- & Konferenzräume oder andere Video-Verkabelungen geeignet - Keine externe Stromversorgung erforderlich - Entspricht der DisplayPort 1.2 Spezifikation und ist kompatibel mit DP Alternate Mode auf USB Typ C Standard. - Kompatibel mit allen USB Typ - C Videoschnittstellengeräten Dieses aktive USB Typ - C AOC AV - Anschlusskabel eignet sich ideal, um unkomprimierte Video- und Audiodaten mit hoher Bandbreite über längere Distanzen zu übertragen. Durch die Hybrid-Konstruktion von Kupfer- und Glasfaserleitern sind elektromagnetische Einflüsse ausgeschlossen, dies gewährleistet eine verlustfreie Übertragung über die gesamte Kabellänge mit UHD-Auflösungen von bis zu 4K/60Hz und Bandbreiten von bis zu 21,6 Gbps. Durch den Einsatz von optischen Leitern (Glasfaser) ist der Durchmesser dieses aktiven Kabels sehr gering und zeichnet sich durch sehr kleine Biegeradien sowie ein geringes Eigengewicht aus. Der Ideale Einsatz für Heim, Meeting- oder Konferenzräume sowie innerhalb von Gebäuden stellen nur einige der Einsatzgebiete dar. Verbinden Sie einfach Ihr Laptop mit einem USB Typ - C Ausgang mit einem Monitor mit einem USB Typ - C Eingang. Die benutzerfreundliche Installation erfolgt hierbei durch einfaches Plug and Play, einstecken und sofort höchste Bildqualität genießen. das Adapterkabel ist Unidirektional (USB Typ - C = Eingangsgerät, USB Typ - C = Ausgabegerät).