Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIGITUS - USB-C 3.1 Verbindungskabel C/ST<>A/ST, Gen2, 3A, 1m, sw

DIGITUS
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AK-300146-010-S

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - sonstige

  • Ausführung Anschluss 1 - Stecker

  • Anzahl der Pole Anschluss 1 - 24

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4016032438298

Sonepar Artikelnummer

121004768

Hersteller Artikelnummer

AK-300146-010-S

Hersteller Typ

AK-300146-010-S

Hersteller Artikel Nr.:

AK-300146-010-S

Steckverbindertyp Anschluss 1:

sonstige

Ausführung Anschluss 1:

Stecker

Anzahl der Pole Anschluss 1:

24

Steckverbindertyp Anschluss 2:

sonstige

Länge:

1 m

Ausführung Anschluss 2:

Stecker

Anzahl der Pole Anschluss 2:

9

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.050 kg

USB Typ C Verbindungskabel, Typ C auf A St/St, 1.0m, Gen2, 3A, 10GB, 3.1 Version, sw Zum superschnellen Synchronisieren und Laden - Type-C-Stecker beidseitig verwendbar - Unterstützt bis zu 3A Stromversorgung - Unterstützt die USB PD (Power delivery) Spezifikation. - Zum superschnellen Synchronisieren und Laden - Abwärtskompatibel zu USB 2.0 und 1.1 - Ermöglicht eine zuverlässige und schnelle Verbindung externer USB-Geräte mit dem PC. Zum Anschluss externer USB-Geräte (mit C-Buchse, e. G. PC, Tablet oder Smartphone) an den USB-Host (e. G. PC, Notebook). Datenübertragungsrate bis zu 10 Gbit/s (Superspeed+).