DIGITUS - USB-C Adapter to HDMI 4K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DA-70852
Steckverbindertyp Anschluss 1 - sonstige
Ausführung Anschluss 1 - Stecker
Anzahl der Pole Anschluss 1 - 24
Steckverbindertyp Anschluss 2 - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016032447528
Sonepar Artikelnummer
121004958
Hersteller Artikelnummer
DA-70852
Hersteller Typ
DA-70852
Hersteller Artikel Nr.:
DA-70852
Steckverbindertyp Anschluss 1:
sonstige
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Anzahl der Pole Anschluss 1:
24
Steckverbindertyp Anschluss 2:
sonstige
Länge:
0.045 m
Ausführung Anschluss 2:
Buchse
Anzahl der Pole Anschluss 2:
19
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84718000
Gewicht:
0.045 kg


