DIGITUS - USB-C Adapterkabel C/ST<>DP/ST, 4K/60Hz, 2m, sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AK-300333-020-S
Steckverbindertyp Anschluss 1 - sonstige
Ausführung Anschluss 1 - Stecker
Anzahl der Pole Anschluss 1 - 24
Steckverbindertyp Anschluss 2 - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016032451365
Sonepar Artikelnummer
121004789
Hersteller Artikelnummer
AK-300333-020-S
Hersteller Typ
AK-300333-020-S
Hersteller Artikel Nr.:
AK-300333-020-S
Steckverbindertyp Anschluss 1:
sonstige
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Anzahl der Pole Anschluss 1:
24
Steckverbindertyp Anschluss 2:
sonstige
Länge:
2 m
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84718000
Gewicht:
0.235 kg


