Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIGITUS - USB-C Adapterkabel USB-C/ST<>DP/ST, 8K/ 60Hz, 2m, sw

DIGITUS
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AK-300334-020-S

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - sonstige

  • Ausführung Anschluss 1 - Stecker

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - sonstige

  • Länge - 2 m

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4016032481072

Sonepar Artikelnummer

121057798

Hersteller Artikelnummer

AK-300334-020-S

Hersteller Typ

AK-300334-020-S

Hersteller Artikel Nr.:

AK-300334-020-S

Steckverbindertyp Anschluss 1:

sonstige

Ausführung Anschluss 1:

Stecker

Steckverbindertyp Anschluss 2:

sonstige

Länge:

2 m

Ausführung Anschluss 2:

Stecker

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84718000

Gewicht:

0.094 kg

DisplayPort Bidirektionales Adapterkabel, Typ C-DP St/St, 2.0m, UHD 8K @30Hz, DP 1.4, sw Das DIGITUS USB-Typ C <=> DisplayPort Bidirektionale Adapterkabel unterstützt die Übertragung in beide Richtungen (von USB-Typ-C-Quellen zu DP-fähigen Displays oder von DP-Quellen zu USB-C-fähigen Displays) - USB Typ C auf DisplayPort Bidirektional Adapterkabel - Unterstützt die Übertragung von USB-Typ C Schnittstelle auf DisplayPort Schnittstelle - Unterstützt die Übertragung von DisplayPort Schnittstelle auf USB-Typ C Schnittstelle - Unterstützt DP Alt-Mode - Unterstützt DisplayPort 1.4 Version und ist abwärtskompatibel (DP 1.3/1.2/1.1) - Stromversorgung über USB Port (kein externer Strom notwendig) - Type-C - Stecker beidseitig verwendbar Das DIGITUS USB-Typ C <=> DisplayPort Bidirektionale Adapterkabel unterstützt die Übertragung von einer USB-Typ-C Quelle auf eine DisplayPort Schnittstelle. Ebenso unterstützt es die Übertragung von einer DisplayPort Quelle auf eine USB-Typ-C Schnittstelle. So können Sie beispielsweise Ihren Laptop (USB-Typ-C-Ausgestattet) mit Ihrem Monitor, TV oder Beamer (DisplayPort Schnittstelle) verbinden oder Sie verbinden Ihren PC (DisplayPort-Ausgang) mit einem Monitor (USB-Typ-C-Schnittstelle). Die Stromversorgung geschieht über den USB Port, somit ist keine externe Stromquelle notwendig. Das Bidirektionale Adapterkabel unterstützt UHD Auflösungen bis zu 8K @ 30Hz. /4K @ 144 Hz. / 2K @ 165 Hz. So wird gewährleistet, dass die nächsten Gaming-Sessions- und Home-Cinema-Erlebnisse hochauflösend dargestellt werden. Bei Verwendung mit Mac-Geräten unterstützt das Kabel den Spiegelungs- oder Erweiterungsmodus und bei Verwendung mit Windows-Geräten den Duplizier- oder Erweiterungsmodus.