DIGITUS - USB-C Anschlusskabel C/ST<>C/ST, 3A, 1,8m, sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AK-300138-018-S
Steckverbindertyp Anschluss 1 - sonstige
Ausführung Anschluss 1 - Stecker
Anzahl der Pole Anschluss 1 - 24
Steckverbindertyp Anschluss 2 - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016032368946
Sonepar Artikelnummer
121004764
Hersteller Artikelnummer
AK-300138-018-S
Hersteller Typ
AK-300138-018-S
Hersteller Artikel Nr.:
AK-300138-018-S
Steckverbindertyp Anschluss 1:
sonstige
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Anzahl der Pole Anschluss 1:
24
Steckverbindertyp Anschluss 2:
sonstige
Länge:
1.8 m
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Anzahl der Pole Anschluss 2:
24
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.020 kg


