Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIGITUS - USB-C Anschlusskabel C/ST<>C/ST, Gen2, USB-PD, 5A, 1m, sw

DIGITUS
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AK-300139-010-S

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - sonstige

  • Ausführung Anschluss 1 - Stecker

  • Anzahl der Pole Anschluss 1 - 24

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4016032426011

Sonepar Artikelnummer

121004767

Hersteller Artikelnummer

AK-300139-010-S

Hersteller Typ

AK-300139-010-S

Hersteller Artikel Nr.:

AK-300139-010-S

Steckverbindertyp Anschluss 1:

sonstige

Ausführung Anschluss 1:

Stecker

Anzahl der Pole Anschluss 1:

24

Steckverbindertyp Anschluss 2:

sonstige

Länge:

1 m

Ausführung Anschluss 2:

Stecker

Anzahl der Pole Anschluss 2:

24

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.059 kg

USB Type-C Anschlusskabel, Type-C zu C St/St, 1.0m,4K@30Hz, Gen2, 5A, 10GB, 3.1 Vers., sw Ein Kabel für Datenaustausch, Laden und Video/Audio Genuss. - USB 3.1 Datenübertragungsrate bis zu 10 Gbps, Superspeed+ - 5A Stromversorgung - Unterstützt die USB PD (Power delivery) Spezifikation - Video/Audio Unterstützung bis zu 4K (4096x2304, 30Hz) - Type-C - Stecker beidseitig verwendbar Zum Anschluss externer USB-Geräte (mit C-Buchse, z. B. PC, Tablet oder Smartphone) an den USB-Host (z. B. PC, Notebook). Datenübertragungsrate bis zu 10 Gbit/s (Superspeed+).