Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIGITUS - USB-C Dual Card Reader/ Hub 3x USB 3.0 , OTG- Unterstützung

DIGITUS
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - DA-70886

  • Speicherkapazität - 2000 GB

  • Ausführung - SD-Card

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 84718000

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4016032464464

Sonepar Artikelnummer

121004982

Hersteller Artikelnummer

DA-70886

Hersteller Typ

DA-70886

Hersteller Artikel Nr.:

DA-70886

Speicherkapazität:

2000 GB

Ausführung:

SD-Card

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84718000

Gewicht:

0.063 kg

Combo Card Reader Hub (USB-C+USB 3.0) 1x SD, 1x MicroSD, 1x USB 3.0, grau Einfache Anbindung von Speicherkarten und USB-Sticks an Ihr Smartphone oder Tablet - USB-C™ & USB A - Direkte Datensicherung vom Smartphone / Tablet ohne Zwischenspeicher - USB-Anschluss und Kartenleser können parallel betrieben werden - Kopieren & Verschieben zwischen USB A-Gerät und Speicherkarte möglich - Anschluss am Notebook, Tablet oder Smartphone via USB-C™ oder USB A möglich - Plug and Play - keine Treiber notwendig - Ideal für unterwegs und auf Reisen - Kompaktes Aluminiumgehäuse mit Schutzkappen für die Anschlüsse Der Dual Kartenleser von DIGITUS mit integriertem USB-Hub (OTG) kann wahlweise am Smartphone, Tablet oder Notebook angeschlossen werden, so können Sie auf eingesteckte Speichermedien wie z. B. USB-Sticks, SD- oder MircoSD-Speicherkarten zugreifen. Sie können das Gerät entweder über den USB A (USB 3.0) oder über den USB-C™-Stecker des Hubs anschliessen. Der USB-Hub kann zeitgleich mit dem Speicherkartenleser genutzt werden, so können auch Dateien zwischen beiden Anschlüssen verschoben oder kopiert werden. Die Installation von Treibern oder Apps ist dank Plug and Play nicht notwendig. Ideal beispielsweise zur Sicherung von Urlaubsfotos direkt vor Ort, ohne ein Notebook nutzen zu müssen.