DIGITUS - USB-C Hub, 3-Port, 3x USB 2.0, 1x RJ45 Fast Ethernet, Alu-Gehäuse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DA-70253
Bauform - Tischgerät
Anzahl der USB-A Ports - 3
Anzahl der USB-B-Ports - 0
Anzahl der seriellen Ports - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016032385998
Sonepar Artikelnummer
121004961
Hersteller Artikelnummer
DA-70253
Hersteller Typ
DA-70253
Hersteller Artikel Nr.:
DA-70253
Bauform:
Tischgerät
Anzahl der USB-A Ports:
3
Anzahl der USB-B-Ports:
0
Anzahl der seriellen Ports:
0
Anzahl der parallelen Ports:
0
Höhe:
24 mm
Breite:
84 mm
Tiefe:
17 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84718000
Gewicht:
0.095 kg


