DIGITUS - USB-C Hub, 3-Port und Card Reader, 3x USB 2.0, SD und MicroSD

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DA-70243
Bauform - Tischgerät
Anzahl der USB-A Ports - 3
Anzahl der USB-B-Ports - 0
Anzahl der seriellen Ports - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016032425830
Sonepar Artikelnummer
121004972
Hersteller Artikelnummer
DA-70243
Hersteller Typ
DA-70243
Hersteller Artikel Nr.:
DA-70243
Bauform:
Tischgerät
Anzahl der USB-A Ports:
3
Anzahl der USB-B-Ports:
0
Anzahl der seriellen Ports:
0
Anzahl der parallelen Ports:
0
Höhe:
23 mm
Breite:
81 mm
Tiefe:
16 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84718000
Gewicht:
0.073 kg


