DIGITUS - USB-C Hub, 4-Port, 4x USB 3.0 + PD

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DA-70242-1
Bauform - Tischgerät
Anzahl der USB-A Ports - 4
Anzahl der USB-B-Ports - 0
Anzahl der seriellen Ports - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016032455653
Sonepar Artikelnummer
121004981
Hersteller Artikelnummer
DA-70242-1
Hersteller Typ
DA-70242-1
Hersteller Artikel Nr.:
DA-70242-1
Bauform:
Tischgerät
Anzahl der USB-A Ports:
4
Anzahl der USB-B-Ports:
0
Anzahl der seriellen Ports:
0
Anzahl der parallelen Ports:
0
Höhe:
34 mm
Breite:
110 mm
Tiefe:
12 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84718000
Gewicht:
0.213 kg


