DIGITUS - USB-C/M auf USB-C/F PD 60W Gen1 USB3.0 Verlängerunskabel 1m 4K@60Hz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DB-300230-010-S
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85444290
Gewicht - 0.045 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016032481188
Sonepar Artikelnummer
121065918
Hersteller Artikelnummer
DB-300230-010-S
Hersteller Typ
DB-300230-010-S
Hersteller Artikel Nr.:
DB-300230-010-S
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.045 kg
Unterstützt folgende Übertragungsarten Audio/Video/Datenübertragung/Ladefunktion Unterstützt Datenübertragungsraten von bis zu 5 Gbit/s Unterstützt USB Power Delivery mit 20V, 3A und 60W Abwärtskompatibel zu Thunderbolt 3 und USB 2.0 Unterstützt DisplayPort Video/Audio Signale und PCi Express Video/Audio Unterstützung bis zu 4K bei 60Hz USB-Version: USB-3.0 Gen. 1 Aluminium Gehäüse


