DIGITUS - USB Kondensator Mikrofon, Studio inkl. Standfuß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DA-20300
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85181000
Gewicht - 1.500 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016032485797
Sonepar Artikelnummer
121065938
Hersteller Artikelnummer
DA-20300
Hersteller Typ
DA-20300
Hersteller Artikel Nr.:
DA-20300
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85181000
Gewicht:
1.500 kg
USB Kondensator Mikrofon mit 1,5m USB-Kabel. Ideal für Online-Meetings, Podcast, Studio und Live-Streaming Plug & Play USB Aufnahmemikrofon mit 1,5m USB-Kabel, Mikrofonständer und weiterem Zubehör Unterstützt Richtaufnahme mit Nierencharakteristik Mit professionellem Sound Chipsatz bietet das USB Mikrofon eine hochauflösende Abtastrate von 192kHz / 24Bit Stativ aus Metall mit 3/8-Zoll-Gewinde, 10,5cm Basisdurchmesser und einer Höhe von 27,5cm für optimale Sprach- und Klangaufzeichnung.


