Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIGITUS - USB Ladekabel 3 in 1, USB A - Lightning + Micro USB + USB-C

DIGITUS
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AK-300160-010-S

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - USB-A

  • Ausführung Anschluss 1 - Stecker

  • Anzahl der Pole Anschluss 1 - 4

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4016032467113

Sonepar Artikelnummer

121004998

Hersteller Artikelnummer

AK-300160-010-S

Hersteller Typ

AK-300160-010-S

Hersteller Artikel Nr.:

AK-300160-010-S

Steckverbindertyp Anschluss 1:

USB-A

Ausführung Anschluss 1:

Stecker

Anzahl der Pole Anschluss 1:

4

Steckverbindertyp Anschluss 2:

sonstige

Länge:

1 m

Ausführung Anschluss 2:

Stecker

Anzahl der Pole Anschluss 2:

24

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.087 kg

USB Ladekabel, 1m 3 in 1 Kabel, Nylongeflecht ,schwarz 3-in-1 Multi-Ladekabel für den Anschluss von Geräten mit USB-C, Micro-USB oder 8-Pin-Anschluss an einen USB-A Anschluss - Jederzeit portable Geräte laden - Großer Spielraum: Je 100 cm Anschlusskabel (85 cm Zuleitung + 15 cm je Anschluss) - Laden Sie gleichzeitig mehrere Geräte mit verschiedenen Anschlüssen - Nutzen Sie ein Kabel für unterschiedlichste Geräte - Zuhause, im Büro oder auf Reisen - Robustes Nylongeflecht erhöht die Haltbarkeit, Sicherheit und Flexibilität Das DIGITUS 3-in-1 Ladekabel ist ideal geeignet, um Ihre portablen Geräte an einem Netzteil, PC oder anderem Gerät mit USB-A Anschluss zu laden. Nutzen Sie ein Kabel, um all Ihre Geräte zu laden. Die kompakten Abmessungen machen das Kabel zum idealen Begleiter für Heim, Büro oder auf Reisen.