Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DINITECH - intellig. Steckeraufs. zur Verbindung m Steckdose max. 11kW

DINITECH
kopierenkopieren
DINITECH - intellig. Steckeraufs. zur Verbindung m Steckdose max. 11kW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 20001003

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85371098

  • Gewicht - 0.260 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120075710473

Sonepar Artikelnummer

120909201

Hersteller Artikelnummer

20001003

Hersteller Typ

STECKERAUFSATZ 16A 5POL

Hersteller Artikel Nr.:

20001003

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

0.260 kg

Ladeadapter 32A 5-polig für 11kW Ladeleistung. Robuste Konstruktion mit Sicherheitskontakten. Kompatibel mit Ladesäulen und Wallboxen.