Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DINITECH - intellig. Steckeraufs. zur Verbindung m Steckdose max. 13A

DINITECH
kopierenkopieren
DINITECH - intellig. Steckeraufs. zur Verbindung m Steckdose max. 13A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 20001005

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85371098

  • Gewicht - 0.480 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120075710497

Sonepar Artikelnummer

120909203

Hersteller Artikelnummer

20001005

Hersteller Typ

STECKERAUFSAT TYP E+F SCHUKO 13A EU

Hersteller Artikel Nr.:

20001005

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

0.480 kg

Europäischer Typ-F-Schuko-Adapter 16A für internationale Nutzung. Standards konform nach EU-Richtlinien für sichere Verbindung.