DINITECH - intellig. Steckeraufs. zur Verbindung m Steckdose max.3,7kW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20001004
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 85371098
Gewicht - 0.230 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120075710480
Sonepar Artikelnummer
120909202
Hersteller Artikelnummer
20001004
Hersteller Typ
STECKERAUFSATZ 16A 3POL
Hersteller Artikel Nr.:
20001004
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.230 kg
Kompakter Steckeradapter 16A 3-polig bis 3,7kW. Platzsparende Bauweise. Integrierte Schutzfunktionen, kompatibel mit Schuko-Steckdosen.


