DINITECH - intellig. Steckeraufs. zur Verbindung m Steckdose max.7.4kW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20001002
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 85371098
Gewicht - 0.250 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120075710466
Sonepar Artikelnummer
120909200
Hersteller Artikelnummer
20001002
Hersteller Typ
STECKERAUFSATZ 32A 3POL
Hersteller Artikel Nr.:
20001002
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.250 kg
Intelligenter Steckeradapter 32A E-Mobility bis 7,4kW. Sichere Verbindung mit integrierter Verriegelung. Kompatibel mit Standard-Haushaltssteckdosen.


