DINITECH - intellig. Steckeraufsätze 16A 5Pol, 16A 3Pol, ''Schuko'' 13A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20001053
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 85371098
Gewicht - 0.970 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120075710701
Sonepar Artikelnummer
120909223
Hersteller Artikelnummer
20001053
Hersteller Typ
STECKERAUFSATZ SET STANDARD (EU)
Hersteller Artikel Nr.:
20001053
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.970 kg
Dinitech Steckeraufsatz-Set Standard (EU) für mobile Ladelösungen. Beinhaltet 16A 5-pol, 16A 3-pol und Schuko.


