Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DINITECH - Wandsteckdose 16A max. 16A/11kW, für NRGkick Ladeeinheiten

DINITECH
kopierenkopieren
DINITECH - Wandsteckdose 16A max. 16A/11kW, für NRGkick Ladeeinheiten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 20001008

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85371098

  • Gewicht - 0.320 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120075710510

Sonepar Artikelnummer

120909221

Hersteller Artikelnummer

20001008

Hersteller Typ

NRGKICK WANDSTECKDOSE 16A

Hersteller Artikel Nr.:

20001008

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

0.320 kg

Wandsteckdose 16A für NR-Check Ladeeinheiten bis 11kW. Professionelle Installation mit integrierten Schutzschaltern.