DIVUS - KNX IQ08 Display KNXS mit KNX Data Secure

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DI-KNX-IQ08-TPS
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 84715000
Gewicht - 1.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121047463
Hersteller Artikelnummer
DI-KNX-IQ08-TPS
Hersteller Typ
DI-KNX-IQ08-TPS
Hersteller Artikel Nr.:
DI-KNX-IQ08-TPS
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
84715000
Gewicht:
1.000 kg
DIVUS KNX-IQ08-TP/TPS BLACK - Aufputz Touchpanel zur Gebäudevisualisierung mit KNX-Schnittstelle; Multitouch-Display und kapazitivem Touchscreen mit optical Bonding 20,32 cm - 8”; DIVUS VISION, DIVUS IQ LAUNCHER, DIVUS VIDEOPHONE, DIVUS KIBRO, DIVUS IP CAM VIEWER und DIVUS SCREENCLEANER Apps inbegriffen