DOEPKE - Anschlussklemme für D0-Lasttrenner 3-pol 3x2x35

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09980140
Polzahl - 3
Anschlussart - schrauben
Montageart - Schraube
Leiterquerschnitt Zugang - 1.5 .. 35 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4014712049000
Sonepar Artikelnummer
120633223
Hersteller Artikelnummer
09980140
Hersteller Typ
DK D0
Hersteller Artikel Nr.:
09980140
Polzahl:
3
Anschlussart:
schrauben
Montageart:
Schraube
Leiterquerschnitt Zugang:
1.5 .. 35 mm²
Berührungssicher:
Nein
Anzahl der Eingänge:
1
Anzahl der Ausgänge:
1
Geeignet für massive Leiter:
Ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
Nein
Geeignet für feindrähtige Leiter:
Nein
Geeignet für feindrähtige Leiter ohne Aderendhülse:
Ja
Geeignet für feinstdrähtige Leiter:
Nein
Geeignet für feinstdrähtige Leiter ohne Aderendhülse:
Ja
Höhe:
43.7 mm
Breite:
80.5 mm
Tiefe:
28.8 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.131 kg


