DOEPKE - Arbeitsstromauslöser für DLS 6, 110-230V (AC), 110-230V (DC)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09917995
Gerätemontage - Leitungsschutzschalter
Breite in Teilungseinheiten - 1
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4014712197381
Sonepar Artikelnummer
120633474
Hersteller Artikelnummer
09917995
Hersteller Typ
DASA 230
Hersteller Artikel Nr.:
09917995
Gerätemontage:
Leitungsschutzschalter
Breite in Teilungseinheiten:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Funktion:
Arbeitsstromauslöser
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Bemessungsspannung:
230 V
Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:
Nein
Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt):
4
Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:
63 A
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.110 kg


