DOEPKE - Arbeitsstromauslöser für DMCB 2, 230V (AC)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09915087
Gerätemontage - Leitungsschutzschalter
Breite in Teilungseinheiten - 1.5
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4014712225770
Sonepar Artikelnummer
120633494
Hersteller Artikelnummer
09915087
Hersteller Typ
DMCB 2 ASA 1
Hersteller Artikel Nr.:
09915087
Gerätemontage:
Leitungsschutzschalter
Breite in Teilungseinheiten:
1.5
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Funktion:
Arbeitsstromauslöser
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Bemessungsspannung:
230 V
Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:
Nein
Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt):
4
Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:
125 A
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.151 kg


