DOEPKE - Arbeitsstromauslöser für DRCBO 3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09950011
Gerätemontage - FI/LS-Schalter
Breite in Teilungseinheiten - 0.5
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4014712078529
Sonepar Artikelnummer
120633497
Hersteller Artikelnummer
09950011
Hersteller Typ
Fernauslösemodul FAM 1
Hersteller Artikel Nr.:
09950011
Gerätemontage:
FI/LS-Schalter
Breite in Teilungseinheiten:
0.5
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Funktion:
Fernauslöser
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:
Nein
Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt):
4
Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:
40 A
Herkunftsland:
RS
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.036 kg


