DOEPKE - Bedienpanel für Schutz- und Überwachungsgeräte mit Meldekontakten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09981110
Anzahl der Befehlsstellen - 0
Anzahl der Drucktaster - 1
Anzahl der Leuchtmelder - 1
Anzahl der Wahlschalter - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4014712216280
Sonepar Artikelnummer
120633253
Hersteller Artikelnummer
09981110
Hersteller Typ
DMRP 230
Hersteller Artikel Nr.:
09981110
Anzahl der Befehlsstellen:
0
Anzahl der Drucktaster:
1
Anzahl der Leuchtmelder:
1
Anzahl der Wahlschalter:
0
Geeignet für NOT-AUS:
Nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der Schlüsselschalter:
0
Anzahl der Pilztaster:
0
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
195.5 .. 253 V
Farbe des Gehäuseoberteils:
grau
Gehäusefarbe:
grau
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Schutzart (NEMA):
1
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Ex-Klasse:
ohne
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85318040
Gewicht:
0.095 kg


