DOEPKE - Brandschutzschalter 2p, 16A, 0.01A, B-Charakteristik, Typ A, kurzzeitverzögert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09961303
Bemessungsstrom - 16 A
Bemessungsfehlerstrom - 0.01 A
Fehlerstrom-Typ - A
Auslösecharakteristik - B
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4014712235762
Sonepar Artikelnummer
120634571
Hersteller Artikelnummer
09961303
Hersteller Typ
DAFDD 1 B16/0,01/2-A KV
Hersteller Artikel Nr.:
09961303
Bemessungsstrom:
16 A
Bemessungsfehlerstrom:
0.01 A
Fehlerstrom-Typ:
A
Auslösecharakteristik:
B
Polzahl (gesamt):
2
Anzahl der abgesicherten Pole:
2
Bemessungsspannung:
240 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
250 V
Montageart:
DIN-Schiene
Energiebegrenzungsklasse:
3
Verlustleistung:
6 W
Bemessungsabschaltvermögen nach EN 61009:
10 kA
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 61009-1:
10 kA
Abschaltcharakteristik:
kurzzeitverzögert
Stoßstromfestigkeit:
0.25 kA
Spannungsart:
AC
Frequenz:
50 Hz
Mitschaltender Neutralleiter:
Nein
Mit Verriegelungsvorrichtung:
Nein
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
2
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 40 °C
Breite in Teilungseinheiten:
3
Einbautiefe:
70 mm
Fehlauslöseschutz:
Nein
Zusatzeinrichtungen werkseitig angebaut:
Brandschutzschalter
Bemessungsschaltstrom Zusatzeinrichtung:
16 A
Bemessungsspannung Zusatzeinrichtung:
240 V
Steuerspannungsart Zusatzeinrichtung:
AC
Schutzart (IP):
IP20
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1 .. 25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1 .. 16 mm²
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.309 kg


