DOEPKE - Coron Sicherungslasttrennschalter 2p, 2A bis 63A, 400V (AC/DC)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09980672
Polzahl - 2
Baugröße - D02
Bemessungsspannung - 400 V
Bemessungsstrom - 63 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4014712132139
Sonepar Artikelnummer
120633536
Hersteller Artikelnummer
09980672
Hersteller Typ
Coron 2 63-2
Hersteller Artikel Nr.:
09980672
Polzahl:
2
Baugröße:
D02
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
63 A
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.270 kg
Sicherungslasttrennschalter trennen und schalten auch unter Last. Sie schützen die Anlage vor Überstrom und Kurzschluss. Geräte der Baureihe Coron 2 sind Sicherungslasttrennschalter für D01- und D02-Sicherungen. Die Stecktechnik gewährleistet ein gleichzeitiges Trennen aller Phasen. Die Mechanik der Baureihe minimiert Übergangswiderstände und damit thermische Verluste. Die integrierte Glimmleuchte zeigt den Ausfall eines Sicherungseinsatzes durch Blinken an.


