DOEPKE - Dämmerungsschalter REG, 2lx..1000lx,16A, 230V AC, ohne Lichtsensor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09500121
Bemessungsschaltstrom - 16 A
Einstellbereich Helligkeitswert - 2 .. 1000 lx
Max. Leitungslänge Lichtfühler - 100 m
Montageart Lichtfühler - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4014712048065
Sonepar Artikelnummer
120633347
Hersteller Artikelnummer
09500121
Hersteller Typ
EDS 16 ohne Lichtsensor
Hersteller Artikel Nr.:
09500121
Bemessungsschaltstrom:
16 A
Einstellbereich Helligkeitswert:
2 .. 1000 lx
Max. Leitungslänge Lichtfühler:
100 m
Montageart Lichtfühler:
sonstige
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsfrequenz:
50 Hz
Max. Glühlampenlast:
3000 W
Max. Leuchtstofflampenlast:
1000 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
1000 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
200 VA
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):
10 A
Mit programmierbarer Nachtabschaltung:
Nein
Tasteingang:
Nein
Bemessungsspannung Lichtfühler:
0 V
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
58 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.131 kg


