DOEPKE - Dämmerungsschalter Wand-/Mastm. m. Uhr 230V AC 16 A we

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09500044
Ausführung des Sensors - Lichtsensor eingebaut
Kontakte - 1 Schließer
Einschalthelligkeit - 1 .. 200 lx
Ausschalthelligkeit - 1 .. 200 lx
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4014712223356
Sonepar Artikelnummer
120633248
Hersteller Artikelnummer
09500044
Hersteller Typ
Dasy 016-230 V TC - we
Hersteller Artikel Nr.:
09500044
Ausführung des Sensors:
Lichtsensor eingebaut
Kontakte:
1 Schließer
Einschalthelligkeit:
1 .. 200 lx
Ausschalthelligkeit:
1 .. 200 lx
Max. Schaltstrom (Ohmsche Last):
16 A
Ausschaltverzögerung:
40 s
Einschaltverzögerung:
10 s
Max. Schaltleistung:
4000 W
Max. Schaltleistung LED:
400 W
Geeignet für C-Last:
Nein
Mit automatischer Nachtabschaltung:
Ja
Montageart:
Aufputz
Schwenkbar:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer (ähnlich):
9003
Transparent:
Nein
Nennspannung:
230 V
Einsatztemperatur:
-40 .. 45 °C
Geeignet für Schutzart (IP):
IP54
Mit DALI-Schnittstelle:
Nein
Breite:
70 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
53 mm
Durchmesser:
0 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.168 kg


